TGTR 2525-4-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301767
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301767
    EAN/GTIN 7291075209754
    Nummer fabrikant 2301767
    L-nummer L23920 1669

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 26,7 mm, totale lengte (OAL) 150,5 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
    • Koplengte (links) 23,4 mm
    • Totale hoogte (OAH) 26,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 150,5 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen