TGTR 1616-3-D52-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with Reinforced Blades for Parting and Grooving Mainly Sub-Spindle Machines

Artikelnummer: 2302445
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302445
EAN/GTIN 7291075302745
Nummer fabrikant 2302445
L-nummer L23920 2428

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles