TGTR 2525-3-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301766
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301766
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075209747
Kopiëren
Nummer fabrikant 2301766
Kopiëren
L-nummer L23920 1655
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 26,7 mm, totale lengte (OAL) 150,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 23,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 26,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 150,5 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 56 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen