TGSU 35-3-IQ-4Z Parting and Grooving Flat Top Blades with Tangential Pockets Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts

Artikelnummer: 2302826
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302826
    EAN/GTIN 7291075264517
    Nummer fabrikant 2302826
    L-nummer L23920 1833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 180 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Aantal zakken (NOP) 4
    • Totale lengte (OAL) 180 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen