TGTR 19-3-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2301824
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301824
EAN/GTIN 7291075218466
Nummer fabrikant 2301824
L-nummer L23920 868

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,138″, minimale snijbreedte (CWN) 0,11″, totale hoogte (OAH) 0,82″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Breedte laadbak (WB): 0,098″
snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,138″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,11″
  • hoofdlengte (links): 0,9″
  • totale hoogte (buiten): 0,82″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schacht
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen