TGTL 12.7-1.6-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302868
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302868
EAN/GTIN 7291075218787
Nummer fabrikant 2302868
L-nummer L23920 1163

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,065″, minimale snijbreedte (CWN) 0,063″, totale lengte (OAL) 4,724″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,051″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,065″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,063″
  • totale lengte (OAL): 4,724″
  • schachthoogte (H): 1/2″
  • schachtbreedte (B): 1/2″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 1,26″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen