TGTR 9.5-1.4-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302358
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302358
EAN/GTIN 7291075218701
Nummer fabrikant 2302358
L-nummer L23920 1099

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,06″, minimale snijbreedte (CWN) 0,055″, totale lengte (OAL) 5,512″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,041″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,06″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,055″
  • totale lengte (OAL): 5,512″
  • schachthoogte (H): 3/8″
  • schachtbreedte (B): 3/8″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 0,79″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen