TGTL 1616-1.4-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302356
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302356
EAN/GTIN 7291075210088
Nummer fabrikant 2302356
L-nummer L23920 599

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 1,45 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale hoogte (OAH) 16 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,45 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 30 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen