TGTBU 32-35 HD Tool Blocks for TGSU Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2302298
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302298
EAN/GTIN 7291075264654
Nummer fabrikant 2302298
L-nummer L23920 549

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 64 mm, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Totale hoogte (OAH) 64 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 30 mm

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen