TGTBU 40-35 HD Tool Blocks for TGSU Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2302185
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302185
EAN/GTIN 7291075264548
Nummer fabrikant 2302185
L-nummer L23920 457

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 64 mm, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Totale hoogte (OAH) 64 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 41 mm

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen