TGSU 56C-9-IQ Parting and Grooving Flat Top Blades with Tangential Pockets Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts

Artikelnummer: 2302183
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302183
EAN/GTIN 7291075264432
Nummer fabrikant 2302183
L-nummer L23920 2064

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouder, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 8,7 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 8,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 220 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen