TGTL 19-4-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2301854
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301854
EAN/GTIN 7291075218510
Nummer fabrikant 2301854
L-nummer L23920 896

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,177″, minimale snijbreedte (CWN) 0,146″, totale hoogte (OAH) 0,82″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0,134″snijrichting (HAND): Linker hand snijbreedte maximum (CWX): 0,177″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,146″hoofdlengte (LH): 0,9″
  • totale hoogte (OAH): 0,82″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″schachthoogte (H): 3/4″
  • schacht
  • diameter (3/4″DUTH): Max
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen