TGTR 25.4-3-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2301826
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301826
EAN/GTIN 7291075218480
Nummer fabrikant 2301826
L-nummer L23920 881

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,138″, minimale snijbreedte (CWN) 0,11″, totale hoogte (OAH) 1,07″, totale lengte (OAL) 5,905″

Kenmerk:

  • Breedte laadbak (WB): 0,098″snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,138″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,11″hoofdlengte (LH): 0,9″
  • totale hoogte (OAH): 1,07″
  • totale lengte (OAL): 5,905″schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte schacht (B): 1″diameter (
  • 4″werkstuk/DIA)
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen