{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 160/10 | |
EAN/GTIN | 4960664647712 | |
Nummer fabrikant | THN04704 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MFWN 160/10 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.137,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 956,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 880,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Freestoepassing | Plungen ;Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |