{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 125/8 | |
EAN/GTIN | 4960664647705 | |
Nummer fabrikant | THN04703 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MFWN 125/8 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 909,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.262,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 883,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 745,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |