{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 9 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664647767 | |
Nummer fabrikant | THN04712 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MFWN 100/9 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 751,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 868,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 9 | 9 |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |