WNMU 080608 EN-SM INOX

Artikelnummer: 225623 INOX
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMU 080608 EN-SM
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 − 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225623 INOX
EAN/GTIN 4960664648955
Nummer fabrikant TLB09311

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 6 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.

Toepassing:

De SM-geometrie is sterk positief en licht snijdend.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder