Spanschroef

Artikelnummer: 229700
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
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
Aandrijving TX15
Schroefdraad M5
Lengte L 14 mm
Aanhaalmoment 4,2 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229700
EAN/GTIN 4960664602827
Nummer fabrikant TPC01948

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spanschroef

Spanschroef

op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 3,73
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
€ 3,36
Aandrijving TX15 TX25
Aanhaalmoment 4,2 Nm 7,2 Nm
Schroefdraad M5 M5
Lengte L 14 mm 15 mm
Producttype Schroef Schroef

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen