GARANT Softcut® HSI wijde steek 160/10 mm

Artikelnummer: 214855 160/10
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 160 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
geschikte wisselplaat SO.. 1205..
Wisselplaatschroevenset 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214855 160/10
EAN/GTIN 4045197553386
Nummer fabrikant 214855 160/10

Omschrijving

Uitvoering:

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef.
Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
Voor exacte 90°-hoeken ap = 8 mm kiezen.
Om alle 4 snijkanten te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen