{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 83 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,64 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 32,4 mm | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatschroef | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222065 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707621 | |
Nummer fabrikant | THN07670 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 452,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 295,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 368,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |