Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 125/8mm

Artikelnummer: 221908 125/8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 125 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 104 mm
Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 229 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 248 mm
Rampinghoek αmax 0,17 graden
Rampinglengte L voor αmax 103,3 mm
Wisselplaatafmeting 12
geschikte wisselplaat XD.. 1205
Wisselplaatschroef 229919 (T15; 3,1Nm)
Instelhoek κ 12 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221908 125/8
EAN/GTIN 4059782505605
Nummer fabrikant 5656380

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.