{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 223 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 248 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,21 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 97,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 16 | |
geschikte wisselplaat | XE.. 1605 | |
Wisselplaatschroef | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 125/10 | |
EAN/GTIN | 4059782504271 | |
Nummer fabrikant | 5661028 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 125/10mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 462,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 725,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Circulair frezen |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
geschikte wisselplaat | XE.. 1605 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 223 mm | 238 mm | 238 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 97,3 mm | 109,94 mm | 109,94 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |