{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,67 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
Wisselplaatschroef | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221900 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504318 | |
Nummer fabrikant | 5661017 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX 32/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
geschikte wisselplaat | XD.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | 48 mm | 48 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 10,3 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |