{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,88 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Instelhoek κ | 13 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221900 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504356 | |
Nummer fabrikant | 5661016 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 293,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | 45 mm | 120 mm | 70 mm |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Hoekfrezen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 250 mm | 105 mm | 200 mm | 150 mm |
geschikte wisselplaat | XD.. | SO.. 0836.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |