{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 53 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221900 32/5 | |
EAN/GTIN | 4059782500723 | |
Nummer fabrikant | 5681124 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 32/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 539,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 360,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 53 | 58 |
Rampinglengte L voor αmax | 20,2 | 24,4 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |