Hoge voedingsfrees 7792VX 25/4 mm

Artikelnummer: 221900 25/4
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 14 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,9 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 210 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 39 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 0,87 graden
Rampinglengte L voor αmax 13,2 mm
geschikte wisselplaat XD..
Wisselplaatafmeting 06
Wisselplaatschroef 229916 (T7; 0,8 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221900 25/4
EAN/GTIN 2050002058477
Nummer fabrikant 5666409

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees 7792VX 25/4 mm

Hoge voedingsfrees 7792VX 25/4 mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 460,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Totale lengte Ltotaal 210 180
Inwendige koeling ja ja
geschikte wisselplaat XD.. ANGX10T308ZE.R
⌀ D3 14 19
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 39 44
Rampinghoek αmax 0,87 1,15
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen