Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/2mm

Artikelnummer: 221900 40/2
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 13 mm
Maximale snijdiepte ap max 3,5 mm
Afkoppellengte L1 102 mm
Totale lengte Ltotaal 172 mm
Schacht-⌀ Ds h6 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 53 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Rampinghoek αmax 3,18 graden
Rampinglengte L voor αmax 6,3 mm
geschikte wisselplaat XD..
Wisselplaatafmeting 16
Wisselplaatschroef 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Instelhoek κ 16 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221900 40/2
EAN/GTIN 4059782504837
Nummer fabrikant 5658651

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.