X.LT...ER-D41 06 mm

Artikelnummer: 221938 06

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XPLT060308-ER-D41
Wisselplaatafmeting 06
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort X500
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,37 mm
Voeding fz per tand 0,15 mm - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221938 06
EAN/GTIN 4059782505988
Nummer fabrikant 5654397

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.