{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,71 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212814 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939272 | |
Nummer fabrikant | 212814 32/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/2mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 120 mm | 40 mm |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | 100 mm |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | XDM.120516 |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |