{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 64 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212814 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939296 | |
Nummer fabrikant | 212814 40/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 40/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 50 | 50 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Weldonschacht |
Snijkant-⌀ DC | 40 | 40 |
⌀ D3 | 24 | 24 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 64 | 64 |