Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm

Artikelnummer: 221900 25/3
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 10 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 200 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 35 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 1,55 graden
Rampinglengte L voor αmax 9,3 mm
geschikte wisselplaat XD..
Wisselplaatafmeting 09
Wisselplaatschroef 229917 (T15; 2,1 Nm)
Instelhoek κ 13 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221900 25/3
EAN/GTIN 2050002058446
Nummer fabrikant 6024366

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm

Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 403,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 308,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Aantal snijkanten Z 3 3 3
Instelhoek κ 13 graden 10 graden 15 - 30 graden
Totale lengte Ltotaal 200 mm 95 mm 115 mm
geschikte wisselplaat XD.. XD.. 070308 RPK.10T3M0T
⌀ D3 10 mm 12 mm 15 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm 48 mm 48 mm
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees