{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 59 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,6 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,22 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,45 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.10T3M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212003 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576486 | |
Nummer fabrikant | 212003 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen ;Circulair frezen | Circulair frezen ;Ramping ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 115 | 95 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 |
Rampinghoek αmax | 3,22 | 1,56 |
Rampinglengte L voor αmax | 12,45 | 11 |