RPKT GARANT 10T3MOT, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 212040 INOX
Korting
10,32 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,34 10,32 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,45 8,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.492 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RPKT GARANT 10T3MOT
Type INOX
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212040 INOX
EAN/GTIN 4062406390341
Nummer fabrikant 212040 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een ap van 2,5 mm niet worden overschreden.