RPKW 10T3MOT ST1400

Artikelnummer: 212034 ST1400
Korting
10,44 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,40 10,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,50 8,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.493 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RPKW 10T3MOT
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,35 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212034 ST1400
EAN/GTIN 4062406390310
Nummer fabrikant 212034 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
330
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde wisselplaten zesvoudig geïndexeerd. Met inachtneming van de maximale snijdiepte ontstaan zes volwaardige snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een ap van 2,5 mm niet worden overschreden.