{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 188 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 21 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,73 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 4,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221900 16/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058453 | |
Nummer fabrikant | 5673240 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
205,00 €
€ 158,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 10 graden | 15 graden | 20 graden |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 4,2 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |