{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 83 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,8 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 64,45 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221104 42/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393347 | |
Nummer fabrikant | 3369972 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 42/6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 508,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 267,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 34,6 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
Producttype | Kopieerfrezen | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |