{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 28,8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | SP..09T308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216625 16 | |
EAN/GTIN | 4045197940193 | |
Nummer fabrikant | 216625 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 16
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 442,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 28,8 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm |
geschikte wisselplaat | SP..09T308 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Cilinderschacht | Weldonschacht |
Producttype | Fasenfrees | Fasenfrees | Fasenfrees | Fasenfrees |