{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 20 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
geschikte wisselplaat | SP..060304 | |
Wisselplaatschroevenset | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216625 11 | |
EAN/GTIN | 4045197940179 | |
Nummer fabrikant | 216625 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 11
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 11 mm | 9 mm |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | 45 graden |
Inwendige koeling | nee | ja |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 20 mm | 15,7 mm |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Cilinderschacht |
Wisselplaatschroevenset | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | 10 mm |