Fasenfrees 45° 30

Artikelnummer: 216625 30
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 3
⌀ D 30 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 42,3 mm
Afkoppellengte L1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat SP..09T308
Wisselplaatschroevenset 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216625 30
EAN/GTIN 4045197941244
Nummer fabrikant 216625 30