SPGT 09T308, HU7815, Type: ALU

Artikelnummer: 218325 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,86 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPGT 09T308
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,14 mm
Bladdikte 3,97 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,97 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218325 ALU
EAN/GTIN 4045197765468
Nummer fabrikant 218325 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
750
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
600
nat maximaal
 
droog