{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Afschuinhoek voorwaarts | 60 graden | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | 260982 HB725-1 | |
Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216552 16 | |
EAN/GTIN | 4045197851741 | |
Nummer fabrikant | 216552 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Fasenfrees 60° 16
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 442,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 15,8 | 16 | 16 | 16 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 35 | 20,5 | 20 | 32 |
Totale lengte Ltotaal | 90 | 110 | 110 | 100 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | nee |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 26 | 28,3 | 22,7 | 28,8 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Cilinderschacht | Weldonschacht |