Fasenfrees 60° 20

Artikelnummer: 216552 20
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek voorwaarts: 60
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts 60 graden
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 2
⌀ D 20 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 35 mm
Afkoppellengte L1 39 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
geschikte wisselplaat 260986 HB725-1
Wisselplaatschroef 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216552 20
EAN/GTIN 4045197851758
Nummer fabrikant 216552 20

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.