{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 28,3 mm | |
Afkoppellengte L1 | 20,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | SD.. 090308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197133465 | |
Nummer fabrikant | 216100 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Fasenfrees 45° 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 442,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 15,8 | 16 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 5 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 20,5 | 20 | 35 | 32 |
Totale lengte Ltotaal | 110 | 110 | 90 | 100 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | nee |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 28,3 | 22,7 | 26 | 28,8 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Cilinderschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |