SDLT 090308 EN UNI

Artikelnummer: 216410 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDLT 090308 EN
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216410 UNI
EAN/GTIN 4045197319814
Nummer fabrikant 216410 UNI

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele freeswisselplaten, precisiegesinterd met positieve spaanbrekers. Eind- en oplegvlak precisiegeslepen.