SDGT 090308 FN, HU7815, Type: ALU

Artikelnummer: 216408 ALU
Korting
11,76 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,10 11,76 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,75 9,80 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.591 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDGT 090308 FN
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216408 ALU
EAN/GTIN 4045197648143
Nummer fabrikant 216408 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele freeswisselplaten, precisiegesinterd met positieve spaanbrekers. Eind- en oplegvlak precisiegeslepen.