{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 22,7 mm | |
Afkoppellengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
geschikte wisselplaat | SC.. 05T104 | |
Wisselplaatschroevenset | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216460 16 | |
EAN/GTIN | 4045197553072 | |
Nummer fabrikant | 216460 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoogrendement-fasenfrees 45° 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 439,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afschuinhoek achterwaarts | 45 | 45 | 45 |
Aantal snijkanten Z | 5 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja | ja | nee |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Producttype | Fasenfrees | Fasenfrees | Fasenfrees |