{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 94 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,87 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 39,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213006 52/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266752 | |
Nummer fabrikant | 213006 52/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 52/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |