{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,76 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213000 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266363 | |
Nummer fabrikant | 213000 32/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 32/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Instelhoek κ | 15 graden | 90 graden | 16 graden |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |