{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 16 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamegrootte | 40 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 15,8 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 81 mm | |
Nuttige lengte L1 | 62 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 15 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210577 16 | |
EAN/GTIN | 4045197557926 | |
Nummer fabrikant | 210577 16 |