Opname cilindrisch met inwendige koeling 12 mm

Artikelnummer: 210557 12
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 12 mm
Opname Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ d1 11,8 mm
Totale lengte L 80 mm
Nuttige lengte L1 26 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 10 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210557 12
EAN/GTIN 4045197557742
Nummer fabrikant 210557 12

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.
Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.